{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 10 mm | |
Lungime activă L1 | 25 mm | |
Lungimea totală Lges | 68 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 26 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,27 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 9 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 11T3 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227305 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664406517 | |
Număr producător | THN63151 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză la 90° MEC11T, Coadă Weldon, ⌀ D / număr de dinţi Z: 16/2mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
229,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
213,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
205,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
320,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
142,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 25 mm | 37 mm | 37 mm | 25 mm | 37 mm |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | Frezare pe colţ; Freză circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 68 mm | 85 mm | 85 mm | 78 mm | 85 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |