Suport de bază PolySAW Cu alezaj, Tip: 16/26

Cod articol: 218210 16/26
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de coadă cu alezaj
Răcire interioară da
⌀ gulerului d1 26 mm
⌀ suportului de bază d2 32 mm
Lungimea gulerului L1 20 mm
Lungimea totală Lges 42,5 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Şaibă de strângere 219845
Şurub de strângere 219837 (SW3; 6,0 Nm)
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218210 16/26
EAN / GTIN 2050001737410
Număr producător 179727

Descriere

Execuţie:

Fixarea frezelor disc cu un şurub central. Secţiune Quadrogon pentru transmitere îmbunătăţită a forţei şi rigiditate la torsiune.

Aplicaţie:

Pe portsculă pentru freze cu fixare combinată. Numai cu freze disc PolySAW-G.

Livrare:

Inclusiv cu şaibă şi şurub de strângere.