{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 2 | |
Număr plăcuţe amovibile | 3 | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 17 mm | |
Lungime activă L1 | 35 mm | |
L2 | 9 mm | |
Lungimea totală Lges | 90 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1003.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215840 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197702838 | |
Număr producător | 215840 20/2 |