Freză frontală la 45°, Coadă Weldon, ⌀ D / număr de dinţi Z: 16/2mm

Cod articol: 214395 16/2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ exterior maxim Dmax 24,2 mm
Lungime activă L1 40 mm
Lungimea totală Lges 90 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SD.. 0903
⌀ D3 24 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 40 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 46 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,5 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,12 mm
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 13,5 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214395 16/2
EAN / GTIN 4045197221605
Număr producător 214395 16/2

Descriere

Execuţie:

Număr mare de tăişuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere uşoară şi un consum de energie redus.

Avantaj:

Productivitate maximă datorită:
  • Cea mai mare viteză de tăiere.
  • Cele mai mari avansuri.
  • Durate scurte de prelucrare.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,5 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.