Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Bară de strunjit din oţel, pe stânga, ⌀ cozii / mărimea plăcuţei: 16/11mm

Cod articol: 261121 16/11

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A16Q SVUBR/L11
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1103..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 20 mm
Decalaj central L3 16 mm
Înălțime de strângere L2 15 mm
Lungimea totală L 180 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 269022 6
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261121 16/11
Număr producător THC13513

Descriere

Execuţie:

Canal hidrodinamic pentru evacuarea îmbunătăţită a aşchiilor, tendinţă redusă de vibrare şi prelucrare stabilă.