Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 8/06mm

Cod articol: 260006 8/06
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 8 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SCLCR/L 0808D06
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0602..
Lăţimea funcţională L4 10 mm
Lungime cap L1 9 mm
Lungimea totală L 60 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260006 8/06
EAN / GTIN 4045197651594
Număr producător 260006 8/06