Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Lamă de retezare, neutru, Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w: 19/1,5mm

Cod articol: 273780 19/1,5

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu
  • Este posibilă canelarea axială: false

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea lamei h5 19 mm
Tip de utilizare neutru
Răcire interioară nu
Pentru ⌀ maxim al piesei 40 mm
Înălţime h1 15,7 mm
Lungimea totală L 96 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Lamă pentru retezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273780 19/1,5
Număr producător 273780 19/1,5

Descriere

Aplicaţie:

În combinaţie cu plăcuţe de retezare Cod 273656273670.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273984273994 sau Cod 319132319133 (Suport VDI).

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

Notă:

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lăţimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lăţimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi. După caz, folosiţi plăcuţa de profilat canale cu un singur tăiş Cod 273656273670.
Set compus din 2 lame cu câte un lăcaş pentru plăcuţe.