{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080408 | |
Categorie | NL250 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Aplicaţie secundară | M | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | 2N | |
Adâncime de tăiere ap | 0,8 mm - 3,5 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,45 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 240 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 110 m/min - 300 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 252090 NL250 |