{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TOHX 090202 L | |
Categorie | HU70AL | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | N | |
Aplicaţie secundară | K | |
Tip | ALU | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 300 m/min - 600 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 180 m/min | |
recomandat pentru ⌀ sculei Dc | 33 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 268498 ALU | |
Număr producător | 268498 ALU |