{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7010-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 440 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251804 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780263 | |
Număr producător | 251804 HB7010-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
VNMG 160408, Categorie: HB7010-1
La cerere
În stoc
547 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
754 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
568 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160408 | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Condiţie de tăiere | continuă | continuă | continuă |
Sfărâmător de aşchii | SM | VM | TIM |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 40 m/min - 90 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |