{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMM 120412 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | HB7010-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | SR | |
Adâncime de tăiere ap | 2 mm - 12 mm | |
Avans f | 0,4 mm/rot - 1,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 375 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251386 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780164 | |
Număr producător | 251386 HB7010-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
SNMM 120412, Categorie: HB7010-1
La cerere
În stoc
512 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
226 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | 8 | 8 |
Rază la colţ | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Condiţie de tăiere | continuă | continuă | continuă |
Adâncime de tăiere ap | 2 mm - 12 mm | 1,5 mm - 9 mm | 1,5 mm - 9 mm |
Categorie | HB7010-1 | HB7010-1 | HB7010-1 |
Avans f | 0,4 mm/rot - 1,2 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,8 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,8 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P | P |