SCGT 09T302, Categorie: HU7310

Cod articol: 260761 HU7310

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,16 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,80 € / buc.
La cerere
În stoc
581 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SCGT 09T302
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HU7310
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii AM
Toleranță G
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 4 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 350 m/min - 600 m/min
Strat de acoperire neacoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare; Finisare; Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260761 HU7310
EAN / GTIN 4045197670281
Număr producător 260761 HU7310

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat