{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | KNUX 160410L | |
Rază la colţ | 1 mm | |
Categorie | HBX020 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | PM | |
Sfărâmător de aşchii | 2,2 mm | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,7 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 300 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251058 HBX020 | |
Număr producător | 251058 HBX020 |