Bară de strunjit din oţel rapid HSS, pe stânga, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 8/07mm

Cod articol: 260329 8/07
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 8 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport AH08K SDQCR/L07
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 12 mm
Decalaj central L3 8 mm
Înălțime de strângere L2 7 mm
Lungime cap L1 20 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260329 8/07
EAN / GTIN 4062406401078
Număr producător 260329 8/07