Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

DNMG 150608 L, Sfărâmător de aşchii: UNI

Cod articol: 253716 UNI

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sfărâmător de aşchii Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG 150608 L
Categorie HB7035
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii UNI
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 4 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 55 m/min - 230 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 253716 UNI
Număr producător 253716 UNI

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă