{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120412 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | HB7010-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | SG | |
Adâncime de tăiere ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 375 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250324 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779694 | |
Număr producător | 250324 HB7010-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
CNMG 120412, Categorie: HB7010-1
La cerere
În stoc
908 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
510 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 |
Rază la colţ | 1,2 mm | 1,2 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură |
Condiţie de tăiere | continuă | continuă |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | M |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |