CCMT 060208, Categorie: SP4019

Cod articol: 260182 SP4019

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,22 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,35 € / buc.
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 060208
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie SP4019
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii 73
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 30 m/min - 440 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260182 SP4019
Număr producător 5668080

Tabel de aplicaţii

Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat