Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Suporturi pentru alezat Forma E2, VDI 16, Alezaj d2 (H7): 6mm

Cod articol: 319290 6

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alezaj d2 (H7) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Alezaj d2 (H7) 6 mm
Ref. VDI VDI 16
d6 40 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 16
Tip produs Suport pentru bare de alezat VDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319290 6
Număr producător 319290 6

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.