Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Portcuţit de retezat axial, pe stânga, PSC 63, pentru înălţimea lamei H: 32mm

Cod articol: 318908 32

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru înălţimea lamei H (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-2
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

pentru înălţimea lamei H 32 mm
Suport PSC 63
Normă pentru suport ISO 26623-2
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 145 mm
L1 110 mm
⌀ exterior D 80 mm
Deplasare a axei vârfului f 22 mm
Tip produs Portcuţit de retezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318908 32
Număr producător PS6.AM3.K12.145

Descriere

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.
Pentru prinderea lamelor de retezat.

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.