Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Portscule cu prindere tip con Forma F, VDI 40, pentru coadă conică Morse: 2

Cod articol: 319745 2

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru coadă conică Morse Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma F
Pentru coadă conică Morse 2
Ref. VDI VDI 40
h1 32,5 mm
⌀ manşonului d2 83 mm
d3 17,78 mm
⌀ d4 55 mm
l1 36 mm
l2 22 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 40
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319745 2
Număr producător 319745 2

Descriere

Aplicaţie:

Pentru scule cu coadă tip Con Morse.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Fila 2.