Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Portsculă axială dublă, pe dreapta, PSC-50, pentru fixare pătrată: 20mm

Cod articol: 318923 20

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru fixare pătrată (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-2
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru fixare pătrată 20 mm
Suport PSC-50
Normă pentru suport ISO 26623-2
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 98 mm
Lungime de strângere L1 75 mm
B 30 mm
⌀ exterior D 80 mm
Tip produs Portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318923 20
Număr producător PS5.V20.R21.098

Descriere

Execuţie:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.
Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.