{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 16 mm | |
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | SK 40 mediu | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 17 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 16 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 16 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 301025 16 | |
EAN / GTIN | 4045197646002 | |
Număr producător | 301025 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 40 mediu, ⌀ dornului d1: 16mm
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
113,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
115,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
149,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
62,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
51,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 mediu | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 100 | SK 40 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | 100 mm | 120 mm | 100 mm | 35 mm |
⌀ dornului d1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |