{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Recomandat pentru con ISO | 40 | |
Caracteristica găurii | cu gaură | |
Standard pentru bolţ de strângere | ISO 7388 | |
⌀ gulerului D | 22,5 mm | |
⌀ cap D1 | 18,95 mm | |
Lungimea totală L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Filet M | M16 | |
Moment de strângere maxim | 50 Nm | |
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare | SK 40 | |
Tip produs | Şurub de tragere |
Cod articol | 308640 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150967 | |
Număr producător | 308640 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şurub de tragere Forma B, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 40
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
10,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
16,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 44,5 mm | 53 mm |
Filet M | M16 | M16 |
L1 | 16,25 mm | 25 mm |
Moment de strângere maxim | 50 Nm | 50 Nm |
Recomandat pentru con ISO | 40 | 40 |
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare | SK 40 | SK 40 |
Tip produs | Şurub de tragere | Şurub de tragere |