Portsculă cu prindere SK Forma ADB, SK 50 A = 130, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol: 300345 6
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 6 mm
Suport SK 50 A = 130
Standard DIN 6359
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 130 mm
⌀ exterior D 25 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 6
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300345 6
EAN / GTIN 4045197284051
Număr producător 300345 6

Descriere

Execuţie:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
GARANT −
Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min-1.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Portsculă cu prindere SK Forma ADB, SK 50 A = 130, ⌀ de strângere D<sub>1</sub>: 6mm

Portsculă cu prindere SK Forma ADB, SK 50 A = 130, ⌀ de strângere D1: 6mm

La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
154,50 €
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
110,00 €
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
136,50 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
175,00 €
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
72,75 €
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
98,46 €
Suport SK 50 A = 130 SK 40 A = 130 SK 40 A = 130 SK 50 A = 130 SK 40 A = 130 SK 50 A = 130
Lungime activă dimensiune A 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Forma ADB ADB ADB ADB AD AD
Standard DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Concentricitate ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 6,3 la 18000 min-1 G 6,3 la 18000 min-1
Strategie de aşchiere HPC HPC HPC HPC HPC HPC