{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 160 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304335 6 | |
EAN / GTIN | 4045197289063 | |
Număr producător | 304335 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con, HSK-A 63 A = 160, ⌀ de strângere D1: 6mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
170,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
181,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
214,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
199,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
139,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
125,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Forma | A | A | A | A | A | A |
⌀ de prindere D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |