Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dorn cu fixare Weldon pentru freze cu fixare pe filet cu răcire interioară, ⌀ d = 25 mm, Filet M × lungime L1: M12X109

Cod articol: 301325 M12X109

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × lungime L1 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M12×109
Suport ⌀ d = 25 mm
⌀ cozii d 25 mm
Răcire interioară da
⌀ găurii D1 12,5 mm
⌀ D2 23 mm
Lungimea totală L 170 mm
Lungime utilă L1 109 mm
L2 67 mm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301325 M12X109
Număr producător 301325 M12X109

Descriere

Execuţie:

Toleranţa cozii în h6.

Aplicaţie:

Pentru fixarea în conul de prindere SK (Weldon).