Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Micro-mandrină cilindrică cilindrică, L = 160, Tip: 0,2-3

Cod articol: 302408 0,2-3

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 18000 min-1
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 18000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Toleranţa arborelui h6
⌀ cozii d 16 mm
Gamă de prindere ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
⌀ exterior D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Cheie pentru strângere de schimb 627425 2
Tip produs Micromandrină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302408 0,2-3
Număr producător 302408 0,2-3

Descriere

Execuţie:

  • Pentru rotaţie la dreapta şi la stânga.
  • Bătaie radială ≤ 0,005 mm.
  • Cuplu transmisibil 7 Nm.
  • Turaţie admisă 60000 1/min.
  • Acţionare din lateral.
  • Moment de strângere admis 2 Nm.
  • Interval de prindere 0,2 3,4 mm.

Livrare:

Inclusiv cheie de strângere cu mâner tip T.