Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Micromandrine tip MicroClamp, HSK-E 32 A = 46, Tip: 0,2-3

Cod articol: 308388 0,2-3

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: E
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport HSK-E 32 A = 46
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma E
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 46 mm
Gamă de prindere ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
⌀ exterior D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Cheie pentru strângere de schimb 627425 2
Tip produs Micromandrină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308388 0,2-3
Număr producător 308388 0,2-3

Descriere

Execuţie:

  • Pentru rotaţie la dreapta şi la stânga.
  • Bătaie radială < 0,01 mm.
  • Cuplu transmisibil 7 Nm.
  • Turaţie admisă: 60000 rot./min.
  • Moment de strângere admis 2 Nm.

Livrare:

Inclusiv cheie de strângere cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880.