Mandrină cu bucşă elastică ER, PSC 63 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16

Cod articol: 308522 16
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 16
⌀ de prindere D1 0,5-10 mm
Suport PSC 63 A = 100
Normă pentru suport ISO 26623-1
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Răcire interioară da
Gama de prindere 0,5 mm - 10 mm
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 28 mm
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 16
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308522 16
EAN / GTIN 4045197471642
Număr producător 308522 16

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice ER conform DIN 6499 forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică ER nr. 308881309434, cheie de strângere ER 309680, resp. 613300, tubul de lichid de răcire nr. 309885 și cheie tubulară nr. 309893.
Conductă de răcire şi cheie tubulară Cod 309885 şi 309893.