Pereche de mănuşi uvex C500 foam

Cod articol: 094550
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 22,14 €
  • de la 10
    de la 18,45 €
La cerere
Livrabil
703 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Standard: EN 407
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Descriere

Execuţie:

uvex C500 foam. Mănuşi fără silicon cu rezistenţă bună la uzură mecanică şi aderenţă foarte bună în mediu uscat şi uşor umed. Recomandată pentru căldură de contact de până la 100°C.
Seria uvex 500. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor cu tehnologie Bamboo TwinFlex® din bambus şi viscoză, HPPE şi poliamidă pentru o senzaţie plăcută la purtare şi o reglare avansată a climei.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Produse potrivite

Din aceeași serie "uvex C500"