Freză, TiAlN, ⌀×lungime js14 DC: 3X60mm

Cod articol: 190730 3X60
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungime js14 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Toleranţă ⌀ nominal: js14
  • Număr de dinţi Z: 1
  • Unghiul elicei: 30
  • Direcţia de aşchiere: Orizontal, înclinat şi vertical

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS Co 5
Toleranţă ⌀ nominal js14
Număr de dinţi Z 1
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip Coadă cilindrică cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 12 mm
Lungimea totală L 60 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,13 mm
Unghi teşitură 45 grad
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 190730 3X60
EAN / GTIN 4045197098665
Număr producător 190730 3X60

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială de tăiere pentru aluminiu şi mase plastice.
Cu un singur tăiş pentru frezare pe circumferinţă şi frontală.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalelor la uşi şi ferestre din aluminiu sau plastic cu ajutorul maşinilor speciale de frezat cu turaţie mare (Elu, Haffner etc.).