{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192445 6 | |
EAN / GTIN | 4045197106056 | |
Număr producător | 192445 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 DC: 6mm
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
43,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
280 livrabil imediat
36,77 €
27,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
45,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat
42,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
41,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Unghiul elicei | 25 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 50 grad |
Număr de dinţi Z | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |