Freză coadă de rândunică Forma C 60°, neacoperită, ⌀ js16 DC: 16mm

Cod articol: 194060 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
373 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ js16 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1833
  • Toleranţă ⌀ nominal: js16
  • Direcţia de aşchiere: orizontal
  • Coadă tip: DIN 1835 B cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 5
Standard DIN 1833
Toleranţă ⌀ nominal js16
Direcţia de aşchiere orizontal
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Număr de dinţi Z 6
⌀ de degajare D1 6 mm
Lungimea totală L 60 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lungimea tăişului Lc 6,3 mm
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,06 mm
Toleranţa arborelui h6
Unghi teşitură 60 grad
Inel colorat fără
Forma C
Tip produs Freză coadă de rândunică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 194060 16
EAN / GTIN 4045197109767
Număr producător 194060 16

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă supusă unui tratament special.
Forma C pentru frezare pe circumferinţă şi frontală.

Notă:

Pentru frezarea ghidajelor mici la realizarea de scule şi construcţia de maşini.