Teşitor Forma C 60°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 6,3mm

Cod articol: 150845 6,3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 334
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 6,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Unghi la vârf teşitor 60 grad
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 334
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 1,6 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 5 mm
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,09 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150845 6,3
EAN / GTIN 4045197364739
Număr producător 150845 6,3

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
90
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
43
Alu > 10% Si
N
25
Oţel < 500 N/mm²
P
38
Oţel < 750 N/mm²
P
35
Oţel < 900 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
9
Uni
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Spaţiile pentru aşchii sunt rectificate în material monobloc. Vârful teşitorului şi circumferinţa sunt detalonate pentru o prelucrare uşoară la adâncimi mari. Astfel, la teşire se obţine aceeaşi tăietură fără vibraţii, la fel ca şi la debavurare.

Aplicaţie:

Pentru teşirea şi debavurarea fără vibraţii.
Ideal pentru teşirea găurii de centrare pentru filetare, cât şi pentru operaţiunile de teşire.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Teşitor Forma C 60°, TiAlN, ⌀ exterior D<sub>c</sub>: 6,3mm

Teşitor Forma C 60°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 6,3mm

La cerere
În stoc
186 livrabil imediat
24,51 €
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
24,10 €
La cerere
În stoc
456 livrabil imediat
31,21 €
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
51,91 €
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat
31,21 €
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat
15,19 €
Inel colorat verde verde verde verde verde verde
Lungimea totală L 45 mm 45 mm 45 mm 104 mm 45 mm 45 mm
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu
Unghi la vârf teşitor 60 grad 90 grad 90 grad 90 grad 60 grad 90 grad
⌀ cozii Ds 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 1,6 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,6 mm 1,5 mm
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic Adâncitor în trepte şi adâncitor conic Adâncitor în trepte şi adâncitor conic Adâncitor în trepte şi adâncitor conic Adâncitor în trepte şi adâncitor conic Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături