Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Freze cu cap sferic VHM HPC, TiAlN, ⌀ DC / DS: 1/6mm

Cod articol: 207343 1/6

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / DS (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,02
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 1 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal 0 / −0,02
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 1 mm
Rază R 0,5 mm
Lungimea totală L 58 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 70 HRC 0,005 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 70 HRC 0,005 mm
Factor de corectare pentru vc 1,25
Inel colorat roşu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207343 1/6
Număr producător 207343 1/6

Tabel de aplicaţii

Oţel < 60 HRC
H
150
Oţel < 65 HRC
H
110
Oţel < 67 HRC
H
90
Oţel < 70 HRC
H
80
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo 70: Substrat din carbură specială cu rezistenţă la rupere extrem de ridicată şi în acelaşi timp cu rezistenţă deosebită la uzură pentru siguranţa optimă a procesului. Strat de acoperire High-Tech inovator, nanocristalin, pentru frezare dură până la 70 HRC. Recomandată pentru utilizarea continuă la execuţia sculelor şi a matriţelor. Ref. 1 – 5: Unghi de degajare α = 15°.
Toleranţe:
  • Rază la colţ: Contur radial ±0,005 mm.

Aplicaţie:

Datorită geometriei speciale se utilizează optim în materiale călite de la 60 HRC până la 70 HRC.