Freze din carburăcu cap sferic HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 1/6mm

Cod articol: 207280 1/6

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC / D S (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 1 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 2 mm
Rază R 0,5 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 0,006 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 0,007 mm
Factor de corectare pentru vc 1,25
Inel colorat fără
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207280 1/6
EAN / GTIN 4045197127426
Număr producător 207280 1/6

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
190
Oţel < 900 N/mm²
P
175
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
65
GG(G)
K
300
CuZn
N
350
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire de precizie pentru cele mai mari exigenţe privind acurateţea suprafeţei. Toleranţă: Contur radial = ±0,005 mm.

Notă:

Produsul succesor recomandat este Cod 207244.