{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 4,2 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Freze pentru teşire | 45 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208120 6 | |
EAN / GTIN | 4045197129284 | |
Număr producător | 208120 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze pentru debavurare din carbură 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm
La cerere
În stoc
860 livrabil imediat
40,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9.293 livrabil imediat
22,20 €
13,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat
40,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
813 livrabil imediat
22,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
579 livrabil imediat
39,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat
40,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Freze pentru teşire | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 30 grad |