Burghiu conic de precizie HSS TiN

Cod articol: 118030
de la 
La cerere
Livrabil
86 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă cu trei suprafeţe de prindere

Descriere

Execuţie:

Cu vârf ascuţit, nu este necesară găurirea prealabilă. Tăişuri conice în creştere şi detalonare radială posterioară. Scală marcată pe canale. Coadă cu 3 suprafeţe de prindere.
Strat de acoperire TiN: viteze ridicate de aşchiere şi durabilitate ridicată. Special pentru materiale moi.

Aplicaţie:

Găurire fără bavură şi fără urme de vibraţie de la aşchiere.Tablă de oţel 0,1 – 2 mm, inox V2A 0, 1 – 1 mm, metale neferoase: 0,1 – 5 mm, materiale plastice până la 10 mm.
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
    ⌀ tăişului DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături