Tarod de maşină, vaporizat, MF: 3X0,35

Cod articol: 136210 3X0,35
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M3×0,35
Strat de acoperire vaporizat
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 374
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,35 mm
Lungimea totală L 56 mm
⌀ cozii Ds 2,2 mm
⌀ găurii de centrare 2,65 mm
⌀ Filet 3 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat galben
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 9 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 136210 3X0,35
EAN / GTIN 4045197078506
Număr producător 136210 3X0,35

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
13
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Suprafeţe vaporizate, pentru evitarea depunerii de material.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Tarod de maşină, vaporizat, MF: 3X0,35

Tarod de maşină, vaporizat, MF: 3X0,35

La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
39,35 €
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
46,66 €
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
16,38 €
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
48,93 €
Forma conului de atac C C C C
Număr caneluri de pretensionare 3 3 3 3
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Strat de acoperire vaporizat AlTiX TiN TiAlN
Normă pentru filet DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Pas filet 0,35 mm 0,35 mm 0,35 mm 0,35 mm
Unghiul elicei 40 grad 40 grad 40 grad 40 grad

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături