Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Tarod de maşină HSS-E-PM, DLC, M: M2

Cod articol: 132610 M2

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M2
Strat de acoperire DLC
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac CS
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,4 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 2,8 mm
Pătrat coadă □ 2,1 mm
⌀ găurii de centrare 1,6 mm
⌀ Filet 2 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 2
Inel colorat alb
Număr de dinţi Z 2
Adâncimea filetului 6 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 132610 M2
Număr producător 132610 M2

Tabel de aplicaţii

AlCuPb
N
18
CuZnPb CW603N
N
11
CuNiZn CW400J
N
14
CuSnZn
N
18
CuPb
N
18
CuSnPb
N
14
CuNiZn CW408J
N
14
CuZnPb CW604N
N
18
CuZnMn
N
11
CuAlFe
N
11
CuZnAl
N
11
ECu58
N
14
ECu57
N
14
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie. Model foarte stabil, cu porţiune de atac şi geometrie specială de tăiere pentru materiale din cupru. Se poate utiliza cu emulsie (concentraţie minimă 8%).