{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Denumirea producătorului | FSC 500 QSL | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Sistem de prindere | Starlock Max, Starlock Plus, Starlock | |
Număr oscilaţii | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
Amplitudine (mişcare oscilatorie) | 2 × 2,0 grad | |
Putere absorbită | 450 W | |
Lungimea plăcii abrazive între colţuri | 80 mm | |
Greutate | 1,6 kg | |
Tip produs | Oscilatoare |
Cod articol | 077804 72294661 | |
Număr producător | 72294661000 |