Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

TOHX 06T102 pe dreapta, W30, Categorie: BK6425

Cod articol: 268871 BK6425

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TOHX 06T102 R
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie BK6425
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Unghi de aşchiere 6 grad
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 300 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 120 m/min - 180 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268871 BK6425
Număr producător W30 04360.026425

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat