Sandale, negru/roşu LONNY black-red Low ESD, S1P 35

Cod articol: 092269 35
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S1P
  • Material bombeu de protecţie: Beton
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S1P
Material bombeu de protecţie Beton
Protecţie contra străpungerii Textil
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Proprietatea tălpii Talpă Rebound
Denumirea producătorului 719521-35
Mărimea încălţărilor UE 35
Tip produs Sandale de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092269 35
EAN / GTIN 4030839347881
Număr producător 719521-35

Descriere

Execuţie:

Șaua de siguranță sportivă LONNY cu design modern.
  • Material superior din plasă.
  • Căptuşeală textilă ce lasă pielea să respire.
  • Limbă căptuşită.
  • Dotări fără piele.
  • Branţuri SPORTIVE black ESD pe toată suprafaţa tălpii.
  • Miezul tălpii din Infinergy® de la BASF pentru o amortizare pe toată suprafaţa.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
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
    Mărimi de încălţăminte conform UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături