Burghiu ultraperformant din HM cu coadă cilindrică DIN 6535 HB TiN

Cod articol.: 122315
114 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Tip de prindere: Cep
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiN
  • Grupa de aşchiere: K (fontă), N (metale neferoase), P (oţel)
  • Răcire interioară: nu
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Scurgeri de lubrifiant de răcire: fără ieșirea lubrifiantului de răcire
  • Intrare lubrifiant de răcire: fără intrarea lubrifiantului de răcire
  • Prelucrare uscată: recomandat
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h7
  • Clasa de toleranță la prindere: h6
  • Clasa de toleranță ISO: h7
  • Standard: DIN 6537 K
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Unghiu spirală min.: 30 grad
  • Versiune (×D): 4×D
  • Tip de coadă: HB
  • Unghi, prima etapă: 140 grad
  • Inel colorat: Fără
  • Avans in: oțel < 900 N/mm2
Filtru