Set de burghie elicoidale HSS-Co8 Cod 114550 ca set de schimb TiAlN

Cod articol.: 115375
3 variante
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Poziție interfețe: Pe partea mașinii
  • Material tăiș: HSS-E
  • Strat de acoperire: TiAlN
  • Răcire interioară: nu
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h8
  • Clasa de toleranță ISO: h8
  • Standard: DIN 338
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Unghiu spirală min.: 35 grad
  • Formă şlefuire: C
  • Configurabil: nu
  • Denumirea produsului (tip): N
  • Unghi, prima etapă: 135 grad
  • Inel colorat: albastru
  • Cuprins: Set / sortiment
Filtru