Set de burghie elicoidale HSS-Co8 Cod 114550 în cutie TiAlN

Cod articol.: 115370
3 variante
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Proiectarea sculei: Oțel solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: HSS Co 8
  • Strat de acoperire: TiAlN
  • Grupa de aşchiere: M (oțel inoxidabil), P (oţel), S (materiale greu de prelucrat)
  • Răcire interioară: nu
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Scurgeri de lubrifiant de răcire: fără ieșirea lubrifiantului de răcire
  • Intrare lubrifiant de răcire: fără intrarea lubrifiantului de răcire
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h8
  • Clasa de toleranță ISO: h8
  • Standard: DIN 338
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Unghiu spirală min.: 35 grad
  • Configurabil: nu
  • Unghi, prima etapă: 135 grad
Filtru