Dispozitiv de prindere a mesei Vario TWVAD

Cod articol: TWVAD
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TWVAD
EAN / GTIN 4008158036915
Număr producător TWVAD
L-Număr L80030 450

Descriere

Descriere:

  • Adaptare în special pentru piese rotunde, ovale și unghiulare
  • Reglare continuă a unghiului de la 60° în interior la 60° în exterior
  • Diferite versiuni:
  • TW16VAD/TW28VAD - versiune cu știft - pentru alinierea și fixarea rapidă a piesei pe masa de sudură
  • TWWVAD - versiune fără știft - pentru deplasare variabilă pe masa de sudură
.

Caracteristică:

  • Conţinut: 2 buc.
  • Material/suprafață:
    • Bază din aluminiu, anodizată
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau fosfatice
  • Lățimea zonei de prindere: 45 mm
  • Interval unghiular: 60° în interior până la 60° în exterior

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria

Produse potrivite

Accesorii