Set de montanți pentru mandrină de ușă TU-TRAGE

Cod articol: TU-TRAGE
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TU-TRAGE
EAN / GTIN 4008158001319
Număr producător TU-TRAGE
L-Număr L80030 187

Descriere

Descriere:

  • Fixează și susține căptușelile ușilor cu grijă și precizie la spumarea îmbinării pereților
  • Tub telescopic din aluminiu anodizat cu 4 laturi, cu scală în mm și șurub de blocare pentru o muncă precisă
  • Placă de presiune în formă de cruce cu protecție din pâslă pentru căptușelile ușilor sensibile cu o adâncime de 6 până la 13 cm sau de 13 până la 30 cm
  • Suporturi de prindere repoziționabile cu suprafețe de prindere lărgite și suporturi detașabile pentru o introducere sigură și ușoară a căptușelii ușii

Caracteristică:

  • Conţinut: 6 unități tu sau 3 set pentru un total de 3 uși
  • Material/suprafață:
    • Tub din aluminiu, anodizat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner este fabricat din plastic cu 2 componente
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
    • Capace de protecție din plastic
    • Piese de plastic rămase

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat

Produse potrivite

Accesorii