Stâlp de prindere a ușii TU

Cod articol: TU
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TU
EAN / GTIN 4008158001302
Număr producător TU
L-Număr L80040 94

Descriere

Descriere:

  • Fixează și susține cu grijă și precizie căptușelile ușilor la spumarea îmbinării pereților
  • Tub telescopic din aluminiu anodizat cu 4 laturi, cu scală în mm și șurub de blocare pentru o muncă precisă
  • Placă de presiune în formă de cruce cu protecție din pâslă pentru căptușelile sensibile ale ușilor cu o adâncime de la 6 la 13 cm sau de la 13 la 30 cm
  • Suporturi de prindere repoziționabile cu suprafețe de prindere mărite și brațe detașabile pentru introducerea sigură și ușoară a căptușelii ușii

Caracteristică:

  • Material/suprafață:
    • Tub din aluminiu, anodizat
    • Piese de plastic rămase
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau fosfatice
  • Anvergură aripă: 560-1010 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Construcția ușilor și ferestrelor

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat

Produse potrivite

Accesorii