Dispozitiv de fixare și așezare SVH 4000

Cod articol: SVH400
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol SVH400
EAN / GTIN 4008158023274
Număr producător SVH400
L-Număr L80040 68

Descriere

Descriere:

  • Pentru montarea parchetului prefinisat, a laminatului și a plăcilor de faianță
  • SVH cu distanțier și bandă de poliester de înaltă rezistență
  • SVH 400 și SVG - SB-ambalate.

Caracteristică:

  • Bandă: 25x1 mm
  • Material/suprafață:
    • Piese din tablă din oțel de înaltă rezistență, galvanizate
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau fosfatice
    • Bandă din poliester
  • Rezistență la rupere: 5000 N
  • Anvergură aripă: 4000 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Lucrări de parchet și laminat
  • Prindeți materialul plăcii mari, netede
  • Puneți parchet, laminat și panouri

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria